Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Desinfektionsmittel Quick & Clean

Hand- und Flächendesinfektionsmittel Quick & Clean
DESINF-HND/FL-QUICK-CLEAN-100ML

Art.-Nr. 0890600307

EAN 4062856469093

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Desinfektionsmittel Quick & Clean

Art.-Nr. 0890600307

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 24 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal-Sanitizer zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Händen. Dermatologisch getestet.
  • Gebrauchsfertig für die Reinigung und Desinfektion von Händen und Oberflächen

  • Getestet als Flächendesinfektionsmittel gegen Mikroorganismen

  • Hautfreundlich

  • Enthaltene Wirksubstanzen sind nach EN 1062/2014 gelistet

  • Erfüllt die Normen PN-EN 1276/2010

  • Der dermatologische Report entspricht EN 1223/2009 für kosmetische Produkte
Hinweis

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Halten Sie die Flasche fest verschlossen. Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Das Produkt an einem sicheren, sonnengeschützten Ort mit einer Temperatur zwischen 10°C und 25°C lagern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Hände: Auf trockene Hände sprühen. Die Hände einige Sekunden lang einreiben und während der gesamten Anwendungszeit feucht halten.


Oberflächen: Auf die zu desinfizierende Oberfläche aufsprühen, einige Sekunden einwirken lassen und die Oberfläche abwischen.

Chemische Basis

Ethanol

Geruch/Duft

Alkohol

Farbe

Transparent, weißlich

Flammpunkt min.

21 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte Bedingung

bei 20°C

Inhalt

100 ml

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen