Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Desinfektionsmittel MultiSan 80

Flächendesinfektionsmittel D3001
FLDESINF-(D3001)-5LTR

Art.-Nr. 0890600309

EAN 4062856469079

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Desinfektionsmittel MultiSan 80

Art.-Nr. 0890600309
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
Universal-Sanitizer zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.
  • Gebrauchsfertig für die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen

  • Getestet als Flächendesinfektionsmittel gegen Mikroorganismen

  • Hautfreundlich

  • Enthaltene Wirksubstanzen sind nach EN 1062/2014 gelistet

  • Erfüllt die Normen PN-EN 1276/2010
Hinweis

Produkt für den professionellen Einsatz. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht geschlossen halten. Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Das Produkt an einem sicheren, sonnengeschützten Ort mit einer Temperatur zwischen 10°C und 25°C lagern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Auf die zu desinfizierende Oberfläche aufsprühen, einige Sekunden einwirken lassen und die Oberfläche abwischen.

Chemische Basis

Ethanol

Geruch/Duft

Alkohol

Farbe

Farblos

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte Bedingung

bei 20°C

Inhalt

5 l

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen