Designový držák police
Designový držák police
PODNOS-NASTE-TEPOGN-ZD-(NI)-CEPD5
Obj. č. 0683311130
EAN 4049557886992
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká odolnost proti prasknutí a vysoká kvalita povrchu
- Velmi dobrá podpora na boku skříňky díky rýhovanému kolíku s průměrem 5 mm
- Výškový rozdíl mezi prostředním vrtaným otvorem v boku skříňky a dolní hranou police = 1,5 mm
- Nosnost: 6,5 N/dm² (čtyři držáky podle normy DIN EN 14749)
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Zinkový odlitek | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Průměr vrtáku | 5 mm | 
| Min. hloubka vývrtu | 8 mm | 
| Délka (L) | 20,8 mm | 
| Výška | 12 mm |