Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Design-Möbelgriff mit Sockel

Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZDST 2
GRF-STG-ST-ZD-A2/FINISH-20X160MM

Art.-Nr. 0685213286

EAN 4050642685680

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Möbelgriff mit Sockel

Art.-Nr. 0685213286
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
Werkstoff Griffstange

Stahl

Oberfläche Griffstange

Edelstahl FINISH

Werkstoff Sockel

Zinkdruckguss

Oberfläche Sockel

Edelstahl FINISH

Länge (L)

176 mm

Höhe (H)

42,7 mm

Durchmesser (D)

20 mm

Achsmaß (A)

160 mm

Griffsockellänge

12,5 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

15 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X18

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
x 100 St.
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X25

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
x 500 St.