Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Design-Möbelgriff Segmentbogen breit

Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 55
GRF-BUEGEL-ZD-(CR)-MATT-128MM

Art.-Nr. 0685213668

EAN 4038898564294

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Möbelgriff Segmentbogen breit

Art.-Nr. 0685213668
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
Zinkdruckguss

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Matt

Länge (L)

154,5 mm

Breite (B)

16 mm

Höhe (H)

31 mm

Dicke (D)

6 mm

Achsmaß (A)

128 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

7 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X18

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
x 100 St.
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X25

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
x 500 St.