Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Design-Bodenträger

Design-Bodenträger
BODTRG-EINSTE-DESIGN-ZD-(NI)-ZAPFD5

Art.-Nr. 0683311130

EAN 4049557886992

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Bodenträger

Art.-Nr. 0683311130

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus druckgegossenem Zink gefertigt
  • Hohe Bruchfestigkeit und hochwertige Oberfläche

  • Sehr guter Halt in der Schrankseite dank gerilltem Zapfen mit Ø 5 mm

  • Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 1,5 mm

  • Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Bohrdurchmesser

5 mm

Bohrlochtiefe min.

8 mm

Länge (L)

20,8 mm

Höhe

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen