Děrované pouzdro WIT-SH pro injektážní systémy ALLROUNDER WIT-VM 250
Děrované pouzdro WIT-SH
SÍŤKA PRO KOTVU
Obj. č. 090344 180
EAN 4046778622460
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bodové upevnění ke zdivu (systém s děrovanou objímkou WIT-SH):
- Chemická injektážní malta ALLROUNDER WIT-VM 250, kotevní tyč WIT-AS, pouzdro s vnitřním závitem WIT-IG
- Vyžadováno pro ukotvení do zdiva z děrovaných cihel a pórobetonu (pouze WIT-SH 18x95)
- Kotevní tyče (WIT-AS) nebo pouzdra s vnitřním závitem (WIT-IG) jsou během montáže drženy ve středu děrovaného pouzdra
- Vroubky děrovaného pouzdra zabraňují, aby děrované pouzdro či kotevní tyč (malých rozměrů) při montáži spadly – montáž nad hlavou
Datové listy(X)
Průměr | 18 mm |
Délka | 95 mm |
Materiál | Plast |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 18 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 100 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 95 mm |
Vhodné pro kotevní tyč | WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12 |
Vhodné pro objímku s vnitřním závitem | WIT-IG M6, WIT-IG M8 |
Potřebný vstřikovací beton | WIT-VM 250 |
Schválení | ETA-13/1040 |