Derékszögű dugó, GPN 270 R Polietilén (PE-LLD), fekete
Benyomható dugó, GPN 270 R
Cikksz. 0598278040
EAN 4024835428934
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus kialakítású:
Megerősített fejrész a megnövelt terhelhetőségért.
További információk:
Profilcsövek tömítéséhez.
Szilárd illeszkedés a bordák következtében.
A fej csiszolt felülete és az oldalirányú élletörés kiváló külső megjelenést kölcsönöz.
Adatlapok(X)
![]() | |
Profilhossz (A) | 80 mm |
Profilszélesség (F) | 40 mm |
A következő csővastagsághoz: (T) | 1,5–2 mm |
Magasság (M) | 22 mm |
Betolási mélység (H) | 17 mm |
Egyéb szabvány | GPN 270 |
Anyag | LLDPE - Lineáris, kis sűrűségű polietilén |
Szín | Fekete |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 70 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 90 °C |