Derékszögű csúszósaru hüvely Nem szigetelt
Derékszögű csúszósaru
SZIG.KÁBEL SARU
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 6,3 x 0,8 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
Min. huzalkeresztmetszet | 1,5 mm² |
Max. huzalkeresztmetszet | 2,5 mm² |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!