Derékszögű becsavarozható csatlakozó, dugaszolható Központi kenőrendszerhez
Derékszögű becsavarozható csatlakozó, dugaszolható
Cikksz. 0884606153
EAN 4038898874751
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A becsavarható menetek kúposak, ezáltal öntömítőek.
- A becsavarható menet mérete kenési ponttól/elosztási ponttól függ.
A 4 és 6 mm-es csőátmérőhöz való derékszögű becsavarozható összekötőelemek csak a kis nyomású tartományban alkalmazhatók.
Adatlapok(X)
Vezeték és kenési pont, vagy elosztási pont csatlakoztatásához.
![]() | |
A következő külső tömlőátmérőhöz: | 6 mm |
Csatlakozómenet (d2) | M 10 x 1 kúpos |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |