Dent Lifter horpadáskihúzó készlet
Dent Lifter horpadáskihúzó készlet
DENT LIFTER HORPADÁSKIHÚZÓ KLT.
Cikksz. 0691500111
EAN 4024835557962
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A húzóadapterek felragasztásával a kisebb horpadások és sérülések kihúzhatók a különböző anyagokból és felületekből
- Nem kell eltávolítani a festéket
- Nem szükséges eltávolítani a belső kárpitot vagy kikötni az akkumulátort
- A kis hőtermelés miatt kényes alkatrészeken is lehet alkalmazni
Széleskörű alkalmazás
Öt különböző húzóadapter található a készletben kis, nagy, kerek és hosszúkás horpadásokhoz és deformációkhoz. A húzóadapterek újra felhasználhatók.
Univerzális
A horpadáskihúzó készlet tartalmaz minden szükséges szerszámot és segédanyagot a javítások végrehajtásához, kivéve az elektromos készülékeket.
Adatlapok(X)
Festett felületek, acéllemez és alumínium, lemezvastagság 0,5–2 mm
Terméktömeg (darabonként) | 6032,000 g |
CSISZOLÓFILC-NYLON-LAP-S1000-81X153MM
DELLENLIFTER KIHÚZÓ KALAPÁCS