Demoliční, stavební profesionální tříhvězdičkový list stavební mečové pily
List mečové pily 3S pro demolice a stavebnictví
PILOVÝ LIST 228X4.3 5KS
Obj. č. 0615722842
EAN 4038898428619
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro použití s tloušťkou materiálu 10 až 175 mm vzhledem k hrubé rozteči zubů 4,3 mm.
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Délka (L) | 225 mm |
Rozteč zubů | 4,3 mm |
Tloušťka | 1,6 mm |
Speciálně vhodné pro | Dřevo skovem, Dřevovláknité desky, Tvrdé/měkké dřevo, PVC, plasty obecně, Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem |
Vhodné pro | Sendvičový materiál |
Min./max. tloušťka materiálu | 10-175 mm |
Počet kusů | 5 ks |