Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Dellenlifter-Set

Dellenlifter-Set
AUSBEULSYS-KLEB-DELLENLIFTER-KOMPL-KOFFR

Art.-Nr. 0691500111

EAN 4024835557962

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dellenlifter-Set

Art.-Nr. 0691500111
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
Ausbeulsystem mit Klebetechnik

Durch Ankleben der Zugadapter können flache Dellen und Beulen von unterschiedlichen Materialien und Oberflächen gerichtet werden


  • Keine Entfernung der Lackierung notwendig

  • Keine Entfernung von Innenverkleidungen und kein Abklemmen der Batterie nötig

  • Die geringe Wärmeentwicklung ermöglicht auch das Arbeiten an empfindlichen Bauteilen


Große Anwendungsvielfalt


Fünf verschiedene Zugadapter im Set ermöglichen dem Anwender optimales Arbeiten an kleinen, großen, runden und länglichen Beulen und Dellen. Nach dem Einsatz sind die Adapter wieder verwendbar.



Umfänglich


Das Dellenlifter-Set enthält, bis auf die Elektrogeräte, alle notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel, um die Reparatur durchzuführen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lackierte Oberflächen, Stahlblech und Aluminium, Blechstärken von 0,5–2 mm

Produktgewicht (per Stück)

6032,000 g

Dellenlifter-Set inklusive:
Nylon-Schleifvlies für Hand- und Maschineneinsatz geeignet
2 x
Nylon-Schleifvlies für Hand- und Maschineneinsatz geeignet

SHLFVLI-BGN-S1000-81X153MM

Menge: 2 x
1 x
Gleithammer für Dellenlifter- und PinPuller-Klebeadapter

GLEITHAM-F.DELLFT

Menge: 1 x
1 x
Montagewerkzeug Für Klebeadapter

AUFSETZ-F.ADAPT

Beschreibung: Zur Reparatur von Dellen
Menge: 1 x
10 x
Adapter rund/steif für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-RD/STEIF-F.DELLFT-GELB

Menge: 10 x
10 x
Adapter rund/flexibel für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-RD/FLEX-F.DELLFT-VIOLETT

Menge: 10 x
10 x
Adapter oval/steif für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-OV/STEIF-F.DELLFT-GELB

Menge: 10 x
10 x
Adapter oval/flexibel für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-OV/FLEX-F.DELLFT-VIOLETT

Menge: 10 x
1 x
Spezialspachtel für Dellenlifter

SPEZSPACHT-FLEX-F.DELLFT-BLAU

Menge: 1 x
10 x
Adapter rund/klein für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-RD/KL-F.DELLFT-BLAU

Menge: 10 x
1 x
Schmelzklebstoff 102

SCHMELZKLEBST-102-DELLENLIFTER-500G

Beschreibung: Hochfester Schmelzklebstoff zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen.
Menge: 1 x
1 x
Vorreiniger

VORREINIG-KLEBST-1LTR

Beschreibung:
1 l
Speziell abgestimmter Reiniger für Kunststoffe, lackierte Metalloberflächen und Glasteile
Menge: 1 x
1 x
Nitrilhandschuh gelb

SHTZHNDSHH-NTR-GELB-GR9

Beschreibung:
Größe: 9
Universeller, leichter Montagehandschuh mit Nitrilbeschichtung
Menge: 1 x
50 x
Reinigungstuch Tex-Soft

REINIGTUCH-SOFTEX-29X38CM-500BLATT

Beschreibung: Mehrfach verwendbares textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge
Menge: 50 x
1 x
Klebstoffentfernerspray

KLEBSTENTF-150ML

Beschreibung:
150 ml
Entfernt problemlos ausgehärteten Schmelzkleber von der Lackoberfläche
Menge: 1 x