Dekopírfűrészlap, műanyag, háromcsillagos Szénszálhoz
3S dekopír fűrészlap szénszálhoz
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-SZÉNSZÁL-3DB-68/2,2MM
Cikksz. 0608503143
EAN 4050641964106
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális vékony anyagokban végzett tiszta és egyenes vágásokhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 68 mm |
Min./max. anyagvastagság | 0-20 mm |
Fogosztás | 2,2 mm |
Kifejezetten alkalmas | CFK, GFK |
Alkatrészek száma | 3 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 93 mm |