Dekopírfűrészlap, műanyag, háromcsillagos PP/PE anyagokhoz
Dekopírfűrészlap, 3S, PP/PE műanyaghoz
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-MŰA-5DB-77/4,0MM
Cikksz. 0608506203
EAN 4050641964069
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy vágási teljesítményhez és hosszú élettartamhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 77 mm |
Min./max. anyagvastagság | 5-30 mm |
Fogosztás | 4,0 mm |
Kifejezetten alkalmas | PP, PE |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 100 mm |