Dekopírfűrészlap, fém, kétcsillagos Színesfémekhez
Dekopírfűrészlap, 2S, nemvas alapfémekhez
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-75/3
Cikksz. 0608116104
EAN 4038898410843
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 2,5 mm-es közepes fogosztással 3–10 mm-es anyagvastagságú anyagokban történő egyenes vágásokhoz
- T-szárú fűrészlapokkal kompatibilis dekopír fűrészekhez
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Fém dekopír fűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja a szúrófűrész lapok élettartamát.
Adatlapok(X)
Hűtőfolyadék
Fúró- és vágóolaj, terpentin, petróleum vagy terpentin-petróleum keverék, víz (figyelem: kerülje az elektromos alkatrészekkel való érintkezést).
Munkahossz | 75 mm |
Fogosztás | 2,5 mm |
Kifejezetten alkalmas | Nemvas nehézfém |
Felhasználható | Plexi, Alumínium |
Min./max. anyagvastagság | 3-10 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 100 mm |