Dekopírfűrészlap, fém, háromcsillagos, Multiblade
Dekopírfűrészlap, 3S, Multiblade Metal
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-MULTIBLADE-75MM
Cikksz. 0608116123
EAN 4024835895651
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló fűrészlap építkezésekhez, mivel folyamatos munkavégzést tesz lehetővé egyetlen fűrészlappal, szükségtelenné téve az orrfűrészlapok fölösleges cseréjét.
- Nagy vágási teljesítményhez és hosszú élettartamhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Fém dekopír fűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja a szúrófűrész lapok élettartamát.
Adatlapok(X)
Hűtőfolyadék
Fúró- és vágóolaj, terpentin, petróleum vagy terpentin-petróleum keverék, víz (figyelem: kerülje az elektromos alkatrészekkel való érintkezést).
Munkahossz | 75 mm |
Min./max. fogosztás | 1,2-2,6 mm |
Kifejezetten alkalmas | Vékony fémlemezek, Vastag fémlemezek, Alumínium, Nemvas nehézfém |
Felhasználható | Nemesacél, lemezek és profilok |
Min./max. anyagvastagság | 1-10 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 100 mm |