Dekopírfűrészlap, fém, egycsillagos Vastag lemezekhez
Dekopírfűrészlap, 1S, vastag fémlemezekhez
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-66X(1,9-2,3)
Cikksz. 0608116006
EAN 4038898410652
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenes vágáshoz ideális
- 1,9–2,3 mm-es finom, progresszív fogosztással például 2,5–6 mm-es anyagvastagságú vastag fémlemezek vágásához
- T-szárú fűrészlapokkal kompatibilis dekopír fűrészekhez
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Fém dekopír fűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja a szúrófűrész lapok élettartamát.
Adatlapok(X)
Hűtőfolyadék
Fúró- és vágóolaj, terpentin, petróleum vagy terpentin-petróleum keverék, víz (figyelem: kerülje az elektromos alkatrészekkel való érintkezést).
Munkahossz | 66 mm |
Min./max. fogosztás | 1,9-2,3 mm |
Kifejezetten alkalmas | Vastag fémlemezek |
Felhasználható | Alumínium, Nemvas nehézfém |
Min./max. anyagvastagság | 2,5-6 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 91 mm |