Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dekopírfűrész, STP 150 Power-B

Dekopírfűrész, STP 150 POWER-B
EL.DEKOPÍRF.KENGYEL STP 150-B POWER

Cikksz. 57067032

EAN 4056807231969

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dekopírfűrész, STP 150 Power-B

Cikksz. 57067032
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
Kengyeles fogantyú, ideális kemény építkezési körülmények közötti munkavégzésre.

Rendkívül erős


Az erőteljes, nagy teljesítménytartalékkal rendelkező, túlterhelés ellen védet motornak köszönhetően a szerszámot akár kemény, vastag gerendáknál is használhatja.



Rendkívül robusztus


Az erősített talp rész, illetve a burkolat alapanyaga mind a legnagyobb igénybevételre lettek tervezve.



Biztos kezelhetőség


Az ergonomikus fogantyú körüli puha markolat felülete biztonságos kezelhetőséget és magas működési kényelmet biztosít.



Felhasználóbarát


Szerszám nélkül cserélhető fűrészlap.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

780 W

Min./max. üresjárati löketszám

500-3100 Ford/perc

Kilengési fokozatok száma

4 darab

Lökethossz

26 mm

Max. vágásmélység fában

150 mm

Max. vágásmélység acélban

10 mm

Max. vágásmélység alumíniumban

20 mm

Szerszámbefogó típusa

Gyors szerszámcserét biztosító tartó

Gép tömege

2,7 kg

Kábelhossz

4 m

Funkciók

Fűrészlap gyorscserélő rendszer

Tartalmaz: Dekopírfűrész, STP 150 Power-B:
1 x
Dekopírfűrészlap, fém, háromcsillagos, Multiblade

DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-MULTIBLADE-75MM

Leírás:
100 mm; 1,2-2,6 mm
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
Mennyiség: 1 x
1 x
Dekopír fűrészlap, fához, háromcsillagos, Multiblade

DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-MULTIBLADE-90MM

Leírás:
Min./max. fogosztás: 2-3 mm; Munkahossz: 90 mm
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
Mennyiség: 1 x
1 x
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos, Multiblade

DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-MULTIBLD-105MM

Leírás:
132 mm; 2,4-5 mm
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Műanyag csúszótalp, dekopír fűrész, STP 150 Power

CSÚSZÓLEMEZ

Mennyiség: 1 x
1 x
Elszívás

ELSZÍVÓ CSŐCSONK

Mennyiség: 1 x
1 x
Repesztést gátló eszköz

BETÉTDARAB

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk