Dekopírfűrész, STP 140 EXACT-S
Dekopírfűrész, STP 140 EXACT-S
DEKOPÍRFŰRÉSZ-STP140-EXACT-S-SYSKO8.4.2

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Újraindítás elleni védelem
Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után
Nagyfokú pontosság
A különleges kialakítású fűrészlapvezető minimalizálja a fűrészlap elhajlását. Az eredmény egy maximális pontosságú vágás
Problémamentes működés
Alacsony rezgésű működés a kiváló, zökkenőmentes futáshoz. Ez könnyebben kezelhetővé teszi gépet, és javítja a vágási pontosságot
Optimális szabályozhatóság
A kompakt, könnyű kialakítás a kis kerületű fogantyúval együtt lehetővé teszi a fűrész optimális irányítását
Felhasználóbarát
A fűrészlap cseréjéhez vagy a magnézium talplemez állításához nincs szükség külön szerszámra
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 800 W |
Min./max. üresjárati löketszám | 800-3000 Ford/perc |
Kilengési fokozatok száma | 4 darab |
Lökethossz | 26 mm |
Max. vágásmélység fában | 140 mm |
Max. vágásmélység acélban | 10 mm |
Max. vágásmélység alumíniumban | 20 mm |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege | 2,2 kg |
Kábelhossz | 4 m |
Funkciók | Fűrészlap gyorscserélő rendszer, Újraindulás elleni védelem |

SP-SUCTION SLEEVE
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-MULTIBLADE-75MM
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-MULTIBLADE-90MM
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-MULTIBLD-105MM

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)