Dekopír fűrészlap, fém, egycsillagos Íves vágásokhoz
Dekopírfűrészlap, 1S, Metal, ívelt vágásokhoz
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-66X(1,1-1,5)
Cikksz. 060811594
EAN 4038898410638
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 1,1–1,5 mm-es nagyon finom, progresszív fogosztással például 1–3 mm-es anyagvastagságú vékony fémlemezek vágásához
- T-szárú fűrészlapokkal kompatibilis dekopír fűrészekhez
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Fém dekopír fűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja a szúrófűrész lapok élettartamát.
Adatlapok(X)
Hűtőfolyadék
Fúró- és vágóolaj, terpentin, petróleum vagy terpentin-petróleum keverék, víz (figyelem: kerülje az elektromos alkatrészekkel való érintkezést).
Munkahossz | 66 mm |
Min./max. fogosztás | 1,1-1,5 mm |
Kifejezetten alkalmas | Vékony fémlemezek |
Felhasználható | Alumínium, Nemvas nehézfém |
Min./max. anyagvastagság | 1-3 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 91 mm |