Dekopír fűrészlap, fához, kétcsillagos Rétegelt lemezhez
Dekopír fűrészlap, 2S, rétegelt lemezhez
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-75/2,5
Cikksz. 061507525
EAN 4038898410911
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tépés nélküli gyors vágást tesz lehetővé
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 75 mm |
Min./max. anyagvastagság | 3-30 mm |
Fogosztás | 2,5 mm |
Kifejezetten alkalmas | Keményfa, puhafa, Furnér, Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag, Rétegelt anyag |
Felhasználható | Műanyag bevonatos farostlemez, Ragasztott fa, PVC |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság (L) | 100 mm |
Kivitel | Élesített és kúposan csiszolt |