Dekopír fűrészlap, fához, íves vágás, egycsillagos tömör és keményfa, puha- és könnyű fa, valamint furnér esetében
Dekopír fűrészlap, 1S, keményfa, puhafa, furnér
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-50/2
Cikksz. 0608116103
EAN 4038898410836
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 2 mm-es finom fogosztással 2–15 mm-es anyagvastagságú vékony faanyagok vágásához
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 57 mm |
Min./max. anyagvastagság | 2-15 mm |
Fogosztás | 2,0 mm |
Kifejezetten alkalmas | Keményfa, puhafa, Furnér |
Felhasználható | Farostlemez, PVC, Plexi |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság (L) | 82 mm |
Kivitel | Hullámos |