Dekopír fűrészlap, fához, háromcsillagos Keményfához, puhafához és furnérhoz
Dekopír fűrészlap, 3S, keményfa, puhafa, furnér
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-108/3,3
Cikksz. 061511833
EAN 4038898410966
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális vastag anyagokban végzett egyenes és tiszta vágásokhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 108 mm |
Min./max. anyagvastagság | 5-85 mm |
Fogosztás | 3,3 mm |
Kifejezetten alkalmas | Keményfa, puhafa, Furnér |
Felhasználható | Farostlemez, Műanyag bevonatos farostlemez, Ragasztott fa, PVC, Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság (L) | 132 mm |
Kivitel | Élesített és csiszolt |