Dekopír fűrészlap, fához, egycsillagos Furnérhoz
Dekopír fűrészlap, 1S, furnérhoz
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-50/2
Cikksz. 0608116102
EAN 4038898410737
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális egyenes és durva vágásokhoz
- 1,9–2,3 mm-es finom, progresszív fogosztással 2–15 mm-es anyagvastagságú faanyagok vágásához
- T-szárú fűrészlapokkal kompatibilis dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 66 mm |
Min./max. anyagvastagság | 2-15 mm |
Min./max. fogosztás | 1,9-2,3 mm |
Kifejezetten alkalmas | Furnér, Plexi |
Felhasználható | Keményfa, puhafa, Farostlemez, Ragasztott fa |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság (L) | 91 mm |
Kivitel | Hullámos |