Dekopír fűrészlap, fához, egycsillagos
Dekopír fűrészlap, 1S, fához
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-75/3
Cikksz. 0608116099
EAN 4011231499880
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális vastag anyagokban végzett egyenes, durva és gyors vágásokhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 75 mm |
Min./max. anyagvastagság | 4-50 mm |
Fogosztás | 3,0 mm |
Kifejezetten alkalmas | Keményfa, puhafa, PVC |
Felhasználható | Farostlemez |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság (L) | 100 mm |
Kivitel | Hullámos |