Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, kétcsillagos szeget tartalmazó fához és nemvas alapfémekhez

Dekopír fűrészlap, 2S, szeget tartalmazó fához
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-90/2,5

Cikksz. 061509025

EAN 4038898410942

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, kétcsillagos szeget tartalmazó fához és nemvas alapfémekhez

Cikksz. 061509025
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
Kiváló minőségű dekopír fűrészlap a magasabb elvárásokhoz. Különösen alkalmas a gyors és finom vágásokhoz
  • Ideális a gyors és finom vágásokhoz

  • A 2,5 mm-es finom fogosztás alkalmas faanyagok és nemvas alapfémek, valamint vastag fémlemezek és alumínium vágásához

  • T-szárú tartóval kompatibilis dekopír fűrészekhez
Megjegyzés

További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különösen a következőkhöz alkalmazható:


  • Tömör és keményfa/puha- és könnyűfa, anyagvastagság 3–30 mm

  • Szegelt fa, anyagvastagság 3–30 mm

  • Nemvas alapfém, anyagvastagság 3–12 mm


Alkalmazható az alábbiakhoz:


  • Vastag fémlemez, anyagvastagság 3–6 mm

  • Alumínium, anyagvastagság 3–12 mm

  • PVC, anyagvastagság 3–30 mm

Munkahossz

90 mm

Min./max. anyagvastagság

3-30 mm

Fogosztás

2,5 mm

Kifejezetten alkalmas

Keményfa, puhafa, Fa szegekkel, Nemvas nehézfém

Felhasználható

Vastag fémlemezek, Alumínium, PVC

Alkatrészek száma

5 darab

Szúrófűrészlap csatlakozó típus

T-szár

Hosszúság

117 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk