Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Gipszkartonhoz és szálcementhez

Dekopír fűrészlap 3S, gipszkartonhoz/szálcementhez
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-3DB-74/4,3

Cikksz. 061527540
EAN 4011231515092

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Gipszkartonhoz és szálcementhez

Cikksz. 061527540
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
Nagy teljesítményű fűrészlap a kiváló vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. Pl. gipszkarton és szálcement vágásához
  • Ideális vastag anyagokban végzett egyenes vágásokhoz

  • 4,3 mm-es durva fogosztással és 100 vagy 117 mm-es hosszal, 5–70 mm vagy 5–80 mm vastag anyagokhoz

  • T-szárú fűrészlapokkal kompatibilis dekopír fűrészekhez
Megjegyzés

További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Munkahossz

74 mm

Min./max. anyagvastagság

5-70 mm

Fogosztás

4,3 mm

Kifejezetten alkalmas

Gipszkarton lap
Szálerősítésű cement
Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag

Alkatrészek száma

3 darab

Szúrófűrészlap csatlakozó típus

T-szár

Hosszúság

100 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk