Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Durva keményfém szemcsékkel
Dekopír fűrészlap, 3S, építkezés
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-3DB-57XK30





Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális a max. 15 mm vastagságú azbesztcement, üvegszál-erősítésű műanyagok, agyagtégla, üveg és kerámia vágásához. Emellett alkalmazható acélhoz és öntöttvas csövekhez is
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
![]() | |
Munkahossz | 57 mm |
Min./max. anyagvastagság | 5-15 mm |
Kifejezetten alkalmas | Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag, Tégla, üveg, kerámia |
Felhasználható | Acélcsövek, öntött fémcsövek |
Alkatrészek száma | 3 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 82 mm |