Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Ásványi anyagokhoz és réteges anyagokhoz
Dekopír fűrészlap, 3S, szil. felülethez/rét. anyagokhoz
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-3DB-91/3,3
Cikksz. 061529033
EAN 4038898049364
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális egyenes, finom és gyors vágási feladatokhoz
- 3,3 mm-es fogosztással max. 70 mm-es vastagságú anyagokhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 91 mm |
Min./max. anyagvastagság | 4-70 mm |
Fogosztás | 3,3 mm |
Kifejezetten alkalmas | Réteges anyag, Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag, Műkő (Ásványi anyagok) |
Felhasználható | Farostlemez, PVC |
Alkatrészek száma | 3 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 132 mm |