Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, egycsillagos vékony fémlemezekhez és réteges anyagokhoz
Dekopír fűrészlap, 1S, réteges anyag/vékony lem.
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-105/1,2
Cikksz. 0608116106
EAN 4038898410867
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 1,2 mm-es nagyon finom fogosztással 1–3 mm anyagvastagságú vékony lemezek és max. 65 mm-es réteges anyagok vágásához
- A hullámos fogak ideálisak egyenes vágásokhoz
- T-szárú tartóval kompatibilis dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
- Vékony lemezek, alumínium, nemvas alapfém: Anyagvastagság 1–3 mm
- Réteges anyag: < 65 mm
Munkahossz | 105 mm |
Min./max. anyagvastagság | 1-3 mm |
Fogosztás | 1,2 mm |
Kifejezetten alkalmas | Vékony fémlemezek, Réteges anyag |
Felhasználható | Alumínium, Nemvas nehézfém |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 132 mm |