Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, egycsillagos Nemvas alapfémekhez
Dekopírfűrészlap, 1S, nemvas alapfémekhez
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-75/3
Cikksz. 0608116008
EAN 4011231499583
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális a gyors és egyenes vágásokhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 75 mm |
Min./max. anyagvastagság | 3-15 mm |
Fogosztás | 3,0 mm |
Kifejezetten alkalmas | Alumínium, Nemvas nehézfém, PVC |
Felhasználható | Vastag fémlemezek, Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 100 mm |