Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Defektjavító készlet

Javítókészlet, WRS Pneusil
DEFEKTJAVÍTÓ-KÉSZLET

Cikksz. 087996 42

EAN 4045989959914

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Defektjavító készlet

Cikksz. 087996 42
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
Javítókészlet tömlő nélküli gumiabroncsokhoz, 6 mm-nél nem nagyobb lyukak esetében

Lehetővé teszi az abroncsok azonnali javítását anélkül, hogy ki kellene őket szerelni



Egyszerűen használható, főleg vészhelyzet esetében



Furatokhoz 6 mm-ig



Használat után ne lépje túl a 80 km/h maximális sebességet



Használat után 80 km-nél messzebbre ne vezessen



Minden típusú abroncshoz



Önvulkanizáló bedugható foltok, fekete színben



A készlet praktikus, ütésálló műanyag kofferben kapható



A készlet tartalma:


  • Fekete WRS bedugható foltok, hossz 200 mm, 30 db.

  • Behelyező szerszám, 1 db.

  • Dörzsár, 1 db.

  • HD vulkanizáló gitt, 250 ml, 1 db.

  • Kés, 1 db.
Megjegyzés

A gumi kilyukadása után a tartós javítás és az ebből eredő biztonság biztosításának érdekében a gumit egy képzett szakembernek le kell szerelnie az abroncsról és meg kell vizsgálnia, hogy a belsejében nem keletkeztek-e szerkezeti sérülések. Miután a töméssel bedugaszolta a lyukat, egy megfelelő folttal szorosan zárja le a tömlő nélküli gumiabroncs belső falát

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

5 darab

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Vulkanizáló cement

VULKANIZÁLÓ CEMENT NAGY SZLRDSG 235 ML

Nagy szilárdságú. Önvulkanizáló javítórendszerekhez, gumiabroncs- és tömlőjavításhoz.