Dávkovací systém, ruční SKIN LINE
Dávkovací systém krému / mýdla SKIN, ruční
SKIN DÁVKOVAČ MÝDLO/PĚNA RUČNÍ
Obj. č. 0891900500
EAN 4056807713090
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Efektivní a ekonomicky úsporný
- Optimální dávkování
- Úplné vyčerpání náplně
- Možné náplně 1l a 1,5l
Maximální hygiena
Důmyslné provedení zabraňuje styku mýdla s dávkovačem pěny. Žádné nehygienické zbytky na dávkovači.
Jednoduchá technologie i použití
Jednoduchý mechanizmus zaručuje správnou funkci a výměna náplně trvá pár vteřin
Praktický lištový systém
- Lze kdykoli rozšířit
- Rychlá a snadná montáž, možnost montáže přímo na stěnu
 
 
 
 
 
Datové listy(X)
| Šířka | 122 mm | 
| Výška | 390 mm | 
| Délka | 150 mm | 
| Barva | Černá, Šedá | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!