Dávkovací systém pro brusné plátno ORSY® 10
Odvíjecí systém na brusné plátno 40-320
BRUSNÁ PLÁTNA ORSY 5 CÍVEK
Obj. č. 06748002
EAN 4011231554640
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah dodávky
- Zrnitost 40, šířka 50 mm, délka 19 m
- Zrnitost 60, šířka 50 mm, délka 21 m
- Zrnitost 80, šířka 50 mm, délka 25 m
- Zrnitost 240, šířka 50 mm, délka 28 m
- Zrnitost 320, šířka 50 mm, délka 28 m
- 1 držák
- 1 držák role
- 10 cívek, velké provedení
Datové listy(X)
| Počet rolí | 5 ks | 
| Počet kusů | 17 ks | 
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!