Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Daten- und Ladekabel USB Type C / USB Type C

Daten- und Ladekabel Typ C
ZB-DATEN/LADEKABEL-TYP/C-MF-120CM

Art.-Nr. 0837900116

EAN 4065746734943

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Daten- und Ladekabel USB Type C / USB Type C

Art.-Nr. 0837900116
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
Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung für das Synchronisieren und Laden von Daten mit bis zu 5 Gbit/s, sowie das Aufladen mit Schenllladefunktion mit max. 60 W / 3 A
  • Kabelkopf aus Aluminium mit Zugentlastung

  • Kabel aus hochflexiblem TPE-Kunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten, welche über einen USB Type-C Anschluss verfügen, wie z.B. Smartphones, Tablets, Notebooks, E-Reader, Spielekonsolen, Kameras und Camcorder, tragbare Ladegeräte, Lautsprecher mit Bluetooth-Technologie, GPS-Geräte

Länge

120 cm

Leistung

60 W

Eingangsstrom max.

3 A

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen