Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Dampfsperrfolie Wüfol Reflex 100

Dampfsperrfolie WÜFOL
DAMPFSPE-NETZVERST-B1,5M-L50M-75QM

Art.-Nr. 06810001

EAN 4045989613663

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dampfsperrfolie Wüfol Reflex 100

Art.-Nr. 06810001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 75 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wütop Reflex 100 ist eine dampf- und winddichte Folie, die für alle gedämmten Dächer geeignet ist.
  • Schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Dampf, an hohen Dächern oder Dachunterkonstruktionen, vertikalen Wänden oder Decken

  • Schützt vor Wärmeverlust durch Unterbrechung von Luftströmen

  • Schützt die Wärmedämmung vor dem Durchweichen und erhält so deren Lebensdauer

  • Die Metallbeschichtung an der Innenseite verhindert eine Dampfdiffusion und sorgt für eine zusätzliche Dämmung (2 cm) sowie für eine größere Feuchtigkeitssperre

  • Schwer entflammbar, gemäß der Norm EN 13501


Zubehör


  • Euradop; Art.-Nr.: 0992 700 119

  • Eurasol P; Art.- Nr.: 0992 810 060

  • Eurasol; Art.- Nr.: 0992 700 050
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Flächengewicht pro m²

100 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Werkstoff

PE - Polyethylen

Rollengewicht

7,5 kg

Anzahl pro Palette

60 STK

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Breite

150,0 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen