Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Dachhaken verstellbar

Dachhaken Edelstahl A2 verstellbar
DHAK-A2-VERSTLB-FPL100X95MM

Art.-Nr. 086599381

EAN 4050382188946

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachhaken verstellbar

Art.-Nr. 086599381

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2

Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit


  • Variable Steghöhe im Dachlattenbereich: 45 – 57 mm

  • Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich: 70 mm

  • Höhenverstellung im Schienenbereich: 30 mm


Riffelung am Bügel


Optimaler Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden



Maximale Belastungswerte bei ausgefahrenem Bügel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,71 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 0,76 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -0,51 kN
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils drei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ zwei ASSYplus Pan Head 8 x 100, Edelstahl A2. Bei der Befestigung mit nur zwei Holzschrauben verringerte Belastungswerte beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Fußbohrungsdurchmesser

7 und 9 mm

Werkstoff

Edelstahl

Produktgewicht (per Stück)

536,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Edelstahl A2

SHR-6KT-DIN571-HO-A2-SW10-6X100

x 100 St.