Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

DUO érvéghüvely Műanyag hüvellyel

DUO érvéghüvely
DUO ÉRVÉGHÜVELY

Cikksz. 0557406
EAN 4011231463683

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A csatlakozókon való áthurkoláshoz
  • Polipropilénből készült bevezető tölcsér

  • A DIN 46228 4. rész előírásainak megfelelő színkódolás

  • Gyártási hely: Németország
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Finom és nagyon finom vezetőkhöz, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz

Huzalok száma

2 darab

Huzalkeresztmetszet

4 mm²

Szín

Szürke

Hosszúság (l1)

23 mm

Perselyhossz (l2)

12 mm

Persely belső átmérője (d1)

3.7 mm

Persely falvastagság (s1)

0.2 mm

Betolási tölcsér magasság

4.9 mm

Betolási tölcsér szélesség

8.8 mm

Betöltőtölcsér falvastagság (s2)

0.4 mm

Max. hőállóság

105 °C

Anyag

Réz

Bevonat

Ónozott

Halogénmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ-FOGÓ-ÖNBEÁ-(0,08-16NMM)

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/6S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/4S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

ÉRVÉGHÜVELY-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-10MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-16MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
x 1 db
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db