Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

DUO érvéghüvely Műanyag hüvellyel

DUO érvéghüvely
DUO ÉRVÉGHÜVELY

Cikksz. 0557403
EAN 4011231463621

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A csatlakozókon való áthurkoláshoz
  • Polipropilénből készült bevezető tölcsér

  • A DIN 46228 4. rész előírásainak megfelelő színkódolás

  • Gyártási hely: Németország
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Finom és nagyon finom vezetőkhöz, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz

Huzalok száma

2 darab

Huzalkeresztmetszet

0.75 mm²

Szín

Szürke

Hosszúság (l1)

15 mm

Perselyhossz (l2)

8 mm

Persely belső átmérője (d1)

1.7 mm

Persely falvastagság (s1)

0.15 mm

Betolási tölcsér magasság

2.8 mm

Betolási tölcsér szélesség

5 mm

Betöltőtölcsér falvastagság (s2)

0.25 mm

Max. hőállóság

105 °C

Anyag

Réz

Bevonat

Ónozott

Halogénmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/6S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ-FOGÓ-ÖNBEÁ-(0,08-16NMM)

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/4S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

ÉRVÉGHÜVELY-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-10MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-16MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
x 1 db
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db