DUO-S ütvefúró hengeres szárral
Ütvefúró, DUO-S, hengeres szár
ÜTVEFÚRÓ-HENG-D7-L100-WL54MM
Cikksz. 0637207010
EAN 4050641971210
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül pontos fúrás
Központosító csúcs kiemelkedő központosítási jellemzőkkel
Ütésálló, rendkívül robusztus, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz tervezve
- Csúcstechnológiás vákuumedzés
- Nagy szívósságú cementált keményfém csúcs
- Magasvákuum-technológiás optimális forrasztás, hőálló 1100 °C-ig
- Speciálisan edzett és megeresztett befogószár
- Nagy szilárdságú fúróhegy, ütvefúróval azonos száranyag
Gyors fúrási folyamat
- Agresszív csiszolású cementált keményfémlapka
- Többspirálos, nagy térfogatú kihordóspirál
Forgó és ütvefúráshoz alkalmas
Speciális cementált keményfém csúcsgeometria
PGM bevizsgált
Megfelel dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
Adatlapok(X)
Ütvefúrás betonban, falazatban, mészhomok téglában és terméskőben. Kerámia és márvány normál fúrásához is. Alkalmazható ütvefúrókhoz és normál fúrókhoz, valamint fúrótokmány adapterrel ellátott fúrókalapácsokhoz.
Átmérő (Ø) | 7 mm |
Hosszúság | 100 mm |
Munkahossz | 54 mm |
Szárátmérő | 7 mm |
Szerszámbefogó típusa | Hengeres szár |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |