Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

DUO-S ütvefúró hengeres szárral

Ütvefúró, DUO-S, hengeres szár
ÜTVEFÚRÓ-HENG-D10-L120-WL80MM

Cikksz. 0637201012

EAN 4050641971012

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
DUO-S ütvefúró hengeres szárral

Cikksz. 0637201012

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű ütvefúró, kalapács fúrónak megfelelő funkciókkal.

Rendkívül pontos fúrás


Központosító csúcs kiemelkedő központosítási jellemzőkkel



Ütésálló, rendkívül robusztus, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz tervezve


  • Csúcstechnológiás vákuumedzés

  • Nagy szívósságú cementált keményfém csúcs

  • Magasvákuum-technológiás optimális forrasztás, hőálló 1100 °C-ig

  • Speciálisan edzett és megeresztett befogószár

  • Nagy szilárdságú fúróhegy, ütvefúróval azonos száranyag


Gyors fúrási folyamat


  • Agresszív csiszolású cementált keményfémlapka

  • Többspirálos, nagy térfogatú kihordóspirál


Forgó és ütvefúráshoz alkalmas


Speciális cementált keményfém csúcsgeometria



PGM bevizsgált


Megfelel dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ütvefúrás betonban, falazatban, mészhomok téglában és terméskőben. Kerámia és márvány normál fúrásához is. Alkalmazható ütvefúrókhoz és normál fúrókhoz, valamint fúrótokmány adapterrel ellátott fúrókalapácsokhoz.

Átmérő (Ø)

10 mm

Hosszúság

120 mm

Munkahossz

80 mm

Szárátmérő

10 mm

Szerszámbefogó típusa

Hengeres szár

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk