DUO-S ütvefúró, 1/4 colos hatlapú szár
Ütvefúró, DUO-S, hatlapú szár
ÜTVEFÚRÓ DUO-S 8/120MM 1/4CO
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem csúszik meg a fúrótokmányban
Hatszög szár
Rendkívül precíz pontfúrás
Központosító csúcs kiemelkedő központosítási jellemzőkkel
Ütésálló, rendkívül robusztus, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz tervezve
- Csúcstechnológiás vákuumedzés
- Nagy szívósságú cementált keményfém csúcs
- Magasvákuum-technológiás optimális forrasztás, hőálló 1100 °C-ig
- Speciálisan edzett és megeresztett befogószár
- Nagy szilárdságú fúróhegy, ütvefúróval azonos száranyag
Gyors fúrási folyamat
- Agresszív csiszolású cementált keményfémlapka
- Többspirálos, nagy térfogatú kihordóspirál
Forgó és ütvefúráshoz alkalmas
speciális cementált keményfém csúcsgeometria
PGM bevizsgált
Megfelel dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
Adatlapok(X)
Ütvefúrás betonban, falazatban, mészhomok téglában és terméskőben. Kerámia és márvány normál fúrásához is. Alkalmazható ütvefúrókhoz és normál fúrókhoz, valamint fúrótokmány adapterrel ellátott fúrókalapácsokhoz.
Átmérő (Ø) | 8 mm |
Hosszúság | 120 mm |
Munkahossz | 80 mm |
Szerszámbefogó típusa | Hatlapú |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |