Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

DUGATTYÚS KOMPRESSZOR

Kompresszor W-515/200
DUGATTYÚS-KOMPRESSZOR-W-515/200

Cikksz. 0701510200

EAN 4062856483327

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
DUGATTYÚS KOMPRESSZOR

Cikksz. 0701510200
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
Ékszíjhajtású ipari kompresszor S1 osztályú villanymotorokkal
  • Öntöttvas henger a tartósság és a megbízhatóság érdekében

  • Háromfázisú S1 osztályú villanymotor

  • Alacsony karbantartási igény

  • Nagy ventilátor lapátok az optimális hűtés érdekében

  • Olajkenésű, kéthengeres, kétfokozatú kivitel

  • Golyóscsap a tartályon

  • Manuális kondenzvíz leeresztő a tartály alján

  • Nyomás szabályzó, biztonsági gyorscsatlakozóval

  • Indítás könnyítő szeleppel ellátva

  • 400 V
Megjegyzés
  • A gépek felszereltsége és építése az EU normák szerint, CE engedéllyel

  • A mozgó alkatrészek védőráccsal lefedve

  • A levegőszűrő csendesített kivitelű és száraz típusú

  • Kenőanyaggal gyárilag feltöltve szállítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A megfelelő dugattyús kompresszor kiválasztásának szempontjai:


A kompresszorról üzemeltetni kívánt pneumatikus gépek, berendezések percenkénti légfogyasztásának 2 - 2,5-szeresét véve határozzuk meg azok légigényét, a felhasználás intenzitásától függően. A dugattyús kompresszor folyamatosan nem üzemelhet, biztosítanunk kell a hűtőközegnek és a szelepeknek a visszahűtését.

Típus leírás

DUGATTYÚS KOMPRESSZOR W-510/200

Motorteljesítmény

3 kW

Max. nyomás

10 bar

Tartály űrtartalma

200 l

Elszívási teljesítmény

482 l/perc

Névleges feszültség

400 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Fordulatszám

1470 Ford/perc

Min./max. hőmérsékleti feltételek

5 eddig: 45 °C

Kábelhossz

1,5 m

Hosszúság x Szélesség x Magasság

1460 x 640 x 1140 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk