DUGATTYÚS KOMPRESSZOR
Kompresszor, W-338/50
DUGATTYÚS-KOMPRESSZOR-W-338/50
Cikksz. 0701338050
EAN 4062856421404
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szerviz vagy műhely célokra
- Szakaszos levegő felhasználásra
- 10 bar végnyomás
- S1 osztályú villanymotor
- Indítás könnyítő szeleppel ellátva
- Nyomáskapcsolóval, beépített hővédelemmel ellátva
- Öntöttvas henger
- Olajkenésű, kéthengeres, egyfokozatú kivitel
- Kerekekkel, fogantyúval ellátott tartály
- Golyóscsap a tartályon
- Manuális kondenzvíz leeresztő a tartály alján
- Nyomás szabályzó, biztonsági gyorscsatlakozóval
- 230 V / 50 Hz
Adatlapok(X)
A megfelelő dugattyús kompresszor kiválasztásának szempontjai:
A kompresszorról üzemeltetni kívánt pneumatikus gépek, berendezések percenkénti légfogyasztásának 2 - 2,5-szeresét véve határozzuk meg azok légigényét, a felhasználás intenzitásától függően. A dugattyús kompresszor folyamatosan nem üzemelhet, biztosítanunk kell a hűtőközegnek és a szelepeknek a visszahűtését.
Típus leírás | DUGATTYÚS KOMPRESSZOR W-338/50 |
Motorteljesítmény | 2,25 kW |
Max. nyomás | 10 bar |
Tartály űrtartalma | 50 l |
Elszívási teljesítmény | 330 l/perc |
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Fordulatszám | 1520 Ford/perc |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 5 eddig: 45 °C |
Kábelhossz | 1,5 m |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 1010 x 360 x 730 cm |