DIN/WN 34828 steel S235JR hot dip galvanized CE
WELDONEND-DIN34828-S235JR-CE-HDG-M20
Obj. č. 0521000720
EAN 4061975085917
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Délka (l1) | 220 mm |
Přípustné zatížení | 53 kN |
Normy | DIN 34828 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Konstrukční produkt | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!