Hatlapfejű csavar csappal és finommenettel DIN 960, acél, 10.9, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)
DIN 960, acél, 10.9, sárgára horg., finommenetes
CSAV-HLF-DIN960-10.9-SW17-(A2C)-M10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A finommenet miatt
- A szabványos menetű csavarokkal ellentétben az alacsonyabb menetemelkedés biztosítja a nagyobb önzáró erőt
- Nagyobb a forgatónyomaték
- A csavar nagyobb átmérője miatt sokkal megbízhatóbb
A DIN 960 szabványt visszavonták, és az ISO 8765 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M10 x 1 |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Fejhossz (k1) | 6,4 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW17 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Finom menet |
Menethossz (metrikus menet) | 26 mm |