Hatlapú anya, finommenettel DIN 934, acél, I10I, felületkezeletlen
DIN 934 acél, I10I, fel.kezeletlen, finommenetes
ANYA-HLF-DIN934-I10I-SW46-M30X1.5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 934 szabványnak megfelelő hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel.
- Megkülönböztetésül az anyáknál az erősségi osztály kódja kiegészül két párhuzamos vonallal az erősségi kód előtt és után.
A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M30 x 1,5 |
Magasság (m1) | 24 mm |
Külső hajtás (s1) | SW46 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |