Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

DIN 933 steel 12.9 silver zinc flake

DIN 933 steel 12.9 silver zinc flake
SCR-HEX-DIN933-12.9-WS19-(ZFSHL)-M12X25

Cikksz. 413251225
EAN 4061975207524

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:


  • Átmérő ≥ M6 – 480 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:


    • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09-0,14 μ

    Termékinformációk

    Adatlapok(X)

    Tanúsítványok/ Dokumentumok

     | 

     | 

    Menettípus x névleges átmérő (d1)

    M12

    Hosszúság (l1)

    25 mm

    Fejhossz (k1)

    7,5 mm

    Külső hajtás (s1)

    SW19

    Anyag

    Acél

    Szilárdsági osztály

    12,9

    Bevonat

    Pikkelyes cink, ezüst

    Korrózióvédelem időtartama

    720 h

    Fej típusa

    Hatlapfejű

    Kihajtás módja

    Külső hatlapú

    Menettípus

    Metrikus csavarmenet

    Menetforma

    Normál metrikus menet

    Menetkialakítás

    Végig menetes

    Szárátmérő

    12 mm

    Menethossz (metrikus menet)

    25 mm

    Termékosztály

    A

    RoHS megfelelőség

    Igen

    Cikksz.
    Ügyfél anyagszám

    Veszélyes anyagok

    Termékinformációk

    Adatlapok()

    Adatlapok ()

    CAD adatok  | 

    Tanúsítványok/ Dokumentumok

     | 

     | 

    Műszaki információk