Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

DIN 933 ocel 12.9, vločkový zinek, Dacromet 320

DIN 933 ocel 12.9, vločkový zinek, Dacromet 320
SRB-6HR-THN933-12,9-VK17-(DC3A)-M10X35

Obj. č. 413221035

EAN 4047376483835

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
DIN 933 ocel 12.9, vločkový zinek, Dacromet 320

Obj. č. 413221035

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M10

Délka (l1)

35 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Vnější pohon (s1)

WS17

Normy

DIN 933

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

12,9

Povrch

Stříbrný vločkový zinek

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ne

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace